リールシェルフ PS リールサイズΦ180mm用 RSMS910APSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26044919 品番 RSMS910APS1900W4
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

キャリアテープ保管の為の傾斜と形を持つ専用シェルフ。リールサイズΦ180mmとΦ300mm用の2タイプ。SUS304(18-8)ステンレスワイヤーシェルフ。耐荷重43kg/棚1段。

仕様DB付 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス 高さ(mm)1892 奥行(mm)460 間口(mm)910 棚段数(段)4 アズワン品番64-3477-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする