※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
自吸オイルポンプ OC・OCH形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
周波数(Hz)
50
50
60
出力(kW)
0.2
0.75
1.5
2.2
3.7
吐出口径(mm)
25
40
50
25
32
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26045119
品番
OC-255-M0.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥166,000
電源(V)
三相200
出力(kW)
0.2
周波数(Hz)
50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
410×291×245
吐出口径(mm)
25
吸込口径(Φmm)
25
極数(P)
4
モータ種類
安全増防爆型付
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません