※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸オイルポンプ OC・OCH形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.75 周波数(Hz)60 注文コード26045225 品番OC-326-M0.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥269,000
この商品は出力・周波数など21種類から選べます 他の種類を見る
電源(V)三相200 出力(kW)0.75 周波数(Hz)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)514×291×260 吐出口径(mm)32 吸込口径(Φmm)32 極数(P)4 モータ種類安全増防爆型付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26045225 OC-326-M0.75 61266165 OCK-326-M0.75 画像準備中 油用ポンプ 川本ポンプ(川本製作所) 1台 249,800 税込274,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
1人が参考にしています
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする