曜日別特売
OC-406-M0.75 自吸オイルポンプ OC・OCH形 川本ポンプ(川本製作所) 26045234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自吸オイルポンプ OC・OCH形

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送27日以内出荷とは
周波数(Hz)60
出力(kW)0.75
吐出口径(mm)40
内容量1台注文コード26045234品番OC-406-M0.75
参考基準価格(税別)¥288,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
電源(V)三相200出力(kW)0.75周波数(Hz)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)546×311×285吐出口径(mm)40吸込口径(Φmm)40極数(P)4モータ種類安全増防爆型付

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
1が参考にしています
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする