※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)の 油用ポンプ
自吸オイルポンプ OC・OCH形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
1.5
周波数(Hz)
60
注文コード
26045259
品番
OC-506-M1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥338,000
この商品は
出力・周波数
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
三相200
出力(kW)
1.5
周波数(Hz)
60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
618.5×313×310
吐出口径(mm)
50
吸込口径(Φmm)
50
極数(P)
4
モータ種類
安全増防爆型付
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26045259
OC-506-M1.5
61266217
OC-50-M1.5
油用ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)
1台
¥
269,800
税込
¥
296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)