※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
川本ポンプ(川本製作所)
ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
モーター出力(kW)
1.1
1.1
1.9
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
1.1×2
1.9×2
1.5×2
2.2×2
3.7×2
5.5×2
7.5×2
電源(V)
単相200
単相200
三相200
吸入/吐出口径(mm)
32/40
32/40
40/40
50/50
50/40
65/50
40/50
50/65
65/80
吐出口径(mm)
40
40
50
65
80
全32種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26045399
品番
KFE32A1.1S2
参考基準価格(税別)
¥1,785,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。
吸入/吐出口径(mm)
32/40
吐出口径(mm)
40
吸込口径(Φmm)
32
モーター出力(kW)
1.1
電源(V)
単相200
周波数(Hz)
50/60
設置場所
屋内
全揚程(m)
53
運転方式
交互運転
騒音値(dB)
51~52
タンク限界圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.22
吐出量(m
3
/min)
0.06
始動圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.43
モータ種類
全閉外扇屋内形:KPMモータ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500