KFE32P1.1S2 ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御)  ポンパーKFE形 川本ポンプ(川本製作所) 26045557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製速度制御給水ユニット(推定末端圧一定インバータ制御) ポンパーKFE形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
モーター出力(kW)1.1×2
電源(V)単相200
吸入/吐出口径(mm)32/40
吐出口径(mm)40
内容量1台注文コード26045557品番KFE32P1.1S2
参考基準価格(税別)¥2,058,000販売価格(税込)¥923,780
販売価格(税別)
839,800

床置式受水槽からの自動給水。ビル給水用。アパート用。地下式受水槽。マンション用。業務用。簡易水道用。その他一般給水用。

吸入/吐出口径(mm)32/40吐出口径(mm)40吸込口径(Φmm)32モーター出力(kW)1.1×2電源(V)単相200周波数(Hz)50/60設置場所屋内全揚程(m)53運転方式交互並列運転騒音値(dB)51~54タンク限界圧力(MPa[kgf/cm2])0.22吐出量(m3/min)0.12始動圧力(MPa[kgf/cm2])0.43モータ種類全閉外扇屋内形:KPMモータ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする