曜日別特売
SAS910P1390W4 ステンレスエレクター・シェルフ W910×D359×H1384mm P SAS910P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26045874

SAS910P1390W4 ステンレスエレクター・シェルフ W910×D359×H1384mm P SAS910P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26045874
SAS910P1390W4 ステンレスエレクター・シェルフ W910×D359×H1384mm P SAS910P1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26045874

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D359×H1384mm P SAS910P1390シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送7日以内出荷とは
棚段数(段)4
内容量1台注文コード26045874品番SAS910P1390W4
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。
高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。
耐荷重250kg。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理高さ(mm)1384奥行(mm)359間口(mm)910棚段数(段)4アズワン品番64-3480-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする