※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 吸込口径(Φmm)32 周波数(Hz)50 注文コード26046056 品番CR5-24 A-FGJ-A-V-HQQV
参考基準価格(税別)¥632,000 販売価格(税込) ¥604,780
販売価格(税別)
549,800
この商品は吸込口径・周波数など300種類から選べます 他の種類を見る

工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。

吐出口径(Φmm)32 吸込口径(Φmm)32 出力(kW)4 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 質量(kg)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×220×1271 接続方法JIS20K相当フランジ 電動機全閉外扇屋外型

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2人が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする