ステンレスエレクター・シェルフ W1518×D536×H1587mm P SBS1520P1590シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26046450 品番 SBS1520P1590W5
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理 高さ(mm)1587 奥行(mm)536 間口(mm)1518 棚段数(段)5 アズワン品番64-3481-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする