ステンレスエレクター・シェルフ W1821×D536×H1892mm P SBS1820P1900シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26046845 品番 SBS1820P1900W5
参考基準価格(税別)¥269,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。耐荷重150kg/棚1段。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。

仕様DB付 材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理 高さ(mm)1892 奥行(mm)536 間口(mm)1821 棚段数(段)5 アズワン品番64-3481-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする