※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横形多段うず巻ポンプ CM型

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)50 出力(kW)0.25 注文コード26048716 品番CM1-2 D-R-A-V-AQQV G-A-A-N
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は周波数・出力など88種類から選べます 他の種類を見る

CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。
ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。
全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。

吐出口径Rp1 吸込口径Rp1 出力(kW)0.25 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 質量(kg)11 種類多段うず巻ポンプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×158×184 接続方法ねじ込み 電動機全閉外扇屋内型

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-06-08
用途:
噴霧ノズルへの給水

使い始めなので耐久性はまだ分からないですが、静かで、コンパクトで、圧力の出るポンプ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする