曜日別特売
SLLS910P1590N4 ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1587mm P SLLS910P1590シリーズ ERECTA(エレクター) 26049024

SLLS910P1590N4 ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1587mm P SLLS910P1590シリーズ ERECTA(エレクター) 26049024
SLLS910P1590N4 ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1587mm P SLLS910P1590シリーズ ERECTA(エレクター) 26049024

ステンレスエレクター・シェルフ W910×D919×H1587mm P SLLS910P1590シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)4
アズワン品番64-3484-61
内容量1台注文コード26049024品番SLLS910P1590N4
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

耐錆、耐薬品性に優れ衛生管理が重要視される環境に最適。高温多湿、冷凍・冷蔵など過酷な条件下でも抜群の耐久性。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。キャスター取付時総耐荷重200kg。

仕様DB無材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン奥行(mm)919間口(mm)910棚段数(段)4アズワン品番64-3484-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする