88770 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049714 88770 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049714 88770 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049714 88770 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049714 88770 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049714 88770 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUS 26049714

HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付)

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26049714 品番 88770
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。
表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。

用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 規格7mm 先端形状六角 首下長(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応 長手(mm)160 サイズ規格ミリ
関連資料:(8.23MB)

商品説明動画

Hex Pro

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26049678
2022-04-13
用途:
六角穴付きビスの固定
川瀬工業 様 (建設業・工事業)

まだ使い慣れてませんが、稼働部の硬さが無いと感じてます。ビスを締めても硬さ調整が出来ず残念です。それ以外は満足してます。

対象商品:
26049696
2019-10-17
用途:
機械、バイク、車のメンテ
Crafthouse 様

ボタンキャップボルトに使用した際六角穴が変形してしまうことが有るがこのレンチはその心配が無い。もちろんボールポイントで本締めNGなのは理解しています。

1人が参考にしています
対象商品:
26049687
2020-10-25
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

曲がり部分(ねじ部分)がゆるゆるなので角度調整ができない!ねじの締め付け具合で調節出来るとよい。あまり使っていないので、まだ、わからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする