BONDHUS
BONDHUSの スパナ/レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチ
BONDHUSの 六角棒レンチL型
HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26049748
品番
88707
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。
表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途
六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
規格
1/8インチ
先端形状
六角
首下長(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
長手(mm)
96
サイズ規格
インチ
関連資料:
(8.23MB)
商品説明動画
Hex Pro
参考になった