88714 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付) BONDHUS 26049818 88714 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付) BONDHUS 26049818 88714 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付) BONDHUS 26049818 88714 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付) BONDHUS 26049818 88714 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付) BONDHUS 26049818 88714 HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付) BONDHUS 26049818

HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26049818 品番 88714
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。
表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。

用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 規格3/8インチ 先端形状六角 首下長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 長手(mm)177 サイズ規格インチ
関連資料:(8.23MB)

商品説明動画

Hex Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする