ハサミNO.12直セン刀片鋭

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26050143 品番 No.12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,690 販売価格(税込) ¥6,248
販売価格(税別)
5,680
材質ステンレス(SUS420-J2) 仕様SCISSORS 全長(mm)120 タイプネジ止 アズワン品番2-538-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ/カミソリなど」にはこんなカテゴリがあります

シェアする