※サイズ、内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの 保存容器・調味料入れ
アズワンの シール容器・フードコンテナ
パックテーナーM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
注文コード
26050195
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
形状
丸形
外径×高さH(Φmm×mm)
上部Φ90×下部Φ85×109.5
アズワン品番
5-063-12
注意
※目盛は付いていません。