二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
Φ6×5
注文コード
26050247
品番
NE026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ニッケルメッキで防錆処理を施しています。
仕様
表面磁束密度は参考値です。
形状
丸型
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
Φ6×5
耐熱温度(℃)
約80
アズワン品番
6-3024-13
表面磁束密度(mT)
430
残留磁束密度(T)
1.17(11700G)〜1.32(13200G)