二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
26050256
品番
NE014
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ニッケルメッキで防錆処理を施しています。
仕様
表面磁束密度は参考値です。
形状
丸型
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
Φ15×1.5
耐熱温度(℃)
約80
アズワン品番
6-3024-14
表面磁束密度(mT)
180
残留磁束密度(T)
1.17(11700G)〜1.32(13200G)