二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26050274
品番
NE011
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ニッケルメッキで防錆処理を施しています。
仕様
表面磁束密度は参考値です。
形状
丸型
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
Φ30×15
耐熱温度(℃)
約80
アズワン品番
6-3024-16
表面磁束密度(mT)
490
残留磁束密度(T)
1.17(11700G)〜1.32(13200G)