ネオジム磁石 丸型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 26050308 品番 NE020
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ニッケルメッキで防錆処理を施しています。

仕様表面磁束密度は参考値です。 形状丸型 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ4×5 耐熱温度(℃)約80 アズワン品番6-3024-09 表面磁束密度(mT)430 残留磁束密度(T)1.17(11700G)〜1.32(13200G)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする