TP-5 点滴瓶 アズワン 26050703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点滴瓶

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)6
内容量1袋(10本)注文コード26050703品番TP-5
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
容量(mL)6材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PP(ポリプロピレン)仕様蓋ありアズワン品番1-1292-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26050685
2023-01-27
用途: ハーブウォーター用
農・林・水産業

25mlと35mlを購入しました。材質と柔軟性は予想通りで、水漏れもなく、中栓は1cm以上の長さがあって摘みやすいので着脱するのは難しくありませんでした。ただ、25ml、35mlというのは、液体を容器の上まで入れた状態で、中栓をすると溢れました。

1が参考にしています
対象商品 : 26050703
2022-07-27
用途: フレグランスの実験用容器
ろどぴす製造業

容量と仕様はたいそう気に入りました。しかし、平たいシールが貼りにくいので、平面の側面を作って頂きたいと存じます。

対象商品 : 26050703
2021-09-26
用途: 液状品を充填しています。
卸売・小売業

中栓が付いて、上蓋もあり、確りしています。
質感がよく、滴々と取り出せます。
満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 26050694
2020-04-19
用途: 化粧品のサンプル配布

瓶がソフトなので中身を押し出しやすく満足です。中フタを自分で外さないといけないので、使用前はフタが外れている状態だと更にいいと思います。

対象商品 : 26050694
2019-12-18
用途: ハーブウォーターの小分け
サービス業

自分で蒸留したハーブウォーターを分けるのに使っています。
30mlでは多いので、20~25mlを探していました。
ちょうど良い大きさで気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 26050694
2020-09-01
用途: ハンドクリーム携帯用に
サービス業

アルコール消毒液を頻繁に使用するようになり、肌荒れが気になるようになったため、ハンドクリーム携帯用に本品を購入。
使い勝手は非常に良いですが、思ったよりも瓶口が狭く、充填作業が面倒でした。

1が参考にしています
対象商品 : 26050685
2018-12-03
用途: 接着剤の混合時に使用
株式会社 紀世

ノズルが細く細かな定量を測り出すときに便利で適しています
粘度の高い液剤を充填するときに口が狭いのでもう少し広いと使いやすいと思いますが他に液漏れ等弊害がある可能性があるので何か方法があればと思います、全部で50本ほど充填致しましたが1個だけピンホールがあり液漏れ致しました、この手の価格の商品なので特に不満はございませんが50ml~100mlまでの商品もあると助かります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする