※サイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

- ラインテープ アズワン 26050755 - ラインテープ アズワン 26050755

ラインテープ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 26050755 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,990
販売価格(税別)
5,445

PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.142 基材PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート 材質芯/PE(ポリエチレン) テープ厚さ(μm)142 アズワン品番1-4763-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする