PUサイバー 黒

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26050965 品番 PU-630HBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

伸縮性に優れ、ソフトでしっかりグリップ。指先まで、手にしっかりフィット。繰り返し洗え、丈夫部でで経済的。

サイズSS 全長(cm)20±0.5 用途電気・空調・配管などの設備一般作業など 材質ポリウレタン・ナイロン・ポリエステル 入数(双)1 加工優れ、ソフ 機能吸汗速乾・通気性 中指長(cm)7.5±03 手のひらまわり(cm)17±1 手の平幅(cm)8.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26050965
2022-08-10
用途:
運搬作業
製造業

このお値段にしてはしっかりしていて使いやすいです。あとは耐久性が良ければいいですね。

2020-06-28
用途:
室内の棚(軽量品)
その他業種

LLほんの少し小さい感じです。
旧作同等品と比べて小さい。結構、キツキツですステッチが変わったのか判りませんが。
次は買いません。

対象商品:
26051008
2019-06-06
用途:
屋外での作業(水辺も含む)
建設業・工事業

旧製品のドットサイバーのLLと同じサイズ感だと思ったが、
こちらのLLは微妙に小さいです。。。これなら3Lを選んだ。
4個も買ってしまった、はぁ、、、

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする