- 折り畳み バリケード 4ヶ国語表記 モノタロウ 26051026 - 折り畳み バリケード 4ヶ国語表記 モノタロウ 26051026 - 折り畳み バリケード 4ヶ国語表記 モノタロウ 26051026 - 折り畳み バリケード 4ヶ国語表記 モノタロウ 26051026

折り畳み バリケード 4ヶ国語表記

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26051026 品番-
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

清掃時などにお客様の進入を防ぐバリケードです。
軽量で収納もコンパクトにする事が出来ます。
「作業中」の注意を喚起する為に、日・英・韓・中の4ヶ国で表示しています。

材質フレーム:PVC、パネル:オックスフォード織地 用途作業中の注意喚起として 質量(kg)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約1650×30×850、収納時:約550×90×850
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※製品の上に座ったり、もたれかけないで下さい。
※指を挟まない様に組立や運搬時に注意して下さい。
※段差のある場所では使用しないで下さい。
※3枚連結した商品のためばら売りはしておりませんので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
開口部をあけてる際の作業時
建設業・工事業

物自体非常に軽く、持ち運びがしやすかった!
ただ、軽すぎるゆえに少し強い風が吹くと倒れたり、動きがち。。。
それでもこの値段であれば利用価値ありです!

対象商品:
26051026
2024-05-22
用途:
マンホール、ハッチ下作業時の転落防止
農・林・水産業

思ったよりも軽く、持ち運びは楽でした。
ただ、3枚なのでマンホール囲いで使用するなら2セット必要です。

対象商品:
26051026
2020-06-12
用途:
メンテナンス時
エムケーライフ株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

非常に軽いので持ち運びには便利です。
風の強い場所で使用するには飛ぶので、紐で固定するなどの工夫が必要そうです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
商品の柵、1枚辺りの厚みを教えて下さい。
回答:
1枚辺りの厚みとしては、柵であるパイプ部分の直径が2.5cm、角パイプ部分の直径が3.0cmとなります。
2024-05-16
質問:
3枚連結されている形ですが、1枚外して2枚で使用することは可能ですか。
回答:
1枚外して2枚で使用することは可能ですが、不安定で自立しない場合がございます。
2024-05-16
質問:
連結している部品は追加購入可能ですか。
回答:
連結している部品やパネル1枚ごと等、バラでの販売はしておりません。
2024-05-16

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする