NZ-BTPWA 付属品 空調服 バッテリーファンセット(ファンスペーサー・フィルタ付) NSP 26051035

付属品 空調服 バッテリーファンセット(ファンスペーサー・フィルタ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード26051035 品番NZ-BTPWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容ファン(FAN2200)、ケーブル(RD9261)、バッテリーセット(LIPRO1)、ファンスペーサー(FAN-SP)、フィルタサンプル2枚 質量(g)約240 外形寸法(mm)ファン80×24×86 温度範囲(℃)充電可能:0〜40 放電:0〜50 出力電圧(V)7.2、6、5、3(4段階) 定格容量4300mAh 連続使用時間(7.2V設定時)約5時間30分、(6V設定時)約8時間、(5V設定時)約12時間、(3V設定時)約24時間 保存温度(℃)-20〜50 充電時間(時間)約6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする