色黒
セット内容ファン(FAN2200)、ケーブル(RD9261)、バッテリーセット(LIPRO1)、ファンスペーサー(FAN-SP)、フィルタサンプル2枚
質量(g)約240
外形寸法(mm)ファン80×24×86
温度範囲(℃)充電可能:0〜40 放電:0〜50
出力電圧(V)7.2、6、5、3(4段階)
定格容量4300mAh
連続使用時間(7.2V設定時)約5時間30分、(6V設定時)約8時間、(5V設定時)約12時間、(3V設定時)約24時間
保存温度(℃)-20〜50
充電時間(時間)約6