※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2画面3色表示圧力センサ MPS-35series

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26051227 品番 MPS-P35R-NCA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。
ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。
スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。

設定圧力範囲(kPa)100〜1000 質量(g)約80(ケーブル含) 管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5 構造シリコンダイヤフラム 電源電圧(V)DC12〜24(リップル±10%以下) 保護等級IP40 使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス 消費電流(mA)40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間) 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35〜85(結露しないこと) ケーブル耐油ケーブル(0.15m2) 耐圧力(MPa)1.5 動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2 デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒) 耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回 温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0〜50℃) アナログ電圧出力DC1〜5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ 耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz〜55Hz〜10Hz、XYZ各方向2時間 周囲温度(℃)動作時:0〜50、保存時:-10〜60(結露と氷結なきこと) 環境温度範囲(℃)動作時:0〜50、保存時:-10〜60(結露と氷結なきこと) スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下 設定圧力分解能(kPa)1 繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下 耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間) アナログ電流出力4〜20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω 応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:597

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26051245
2024-06-05
用途:
圧力測定
教育・研究機関

-値から+値まで測れてこの価格で電圧出力もあるので,特にこだわらない場合はこちらを購入しています。故障も今のところありません。

対象商品:
26051236
2024-01-31
用途:
真空圧センサの更新

某メーカーのモノとほぼ同等でありながら、低価格で接続ポートの自由度もあり、非常に気に入ってます。
多色多画面表示なので慣れれば遠くからでも見やすいと思います。
筐体が白色なのはシチュエーションによって好みが分かれるところでしょう。
アナログ出力は使用しませんが、NPN2出力のみを利用しています。
機械式圧力スイッチの差し替え用途にも利用したいと考えています。

2023-11-16
用途:
圧力測定
教育・研究機関

この価格でアナログ出力が付いているのはないので愛用しています。アナログ出力値は表示値とちょっとズレる?ようで微調整が必要ですが、特に問題無く動いてます。

対象商品:
26051245
2022-02-08
用途:
気密試験
製造業

電源とセット販売して頂けたら助かります。商品は良いものでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする