日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
電極棒切替盤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26051324
品番
GS-5B
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
縦(mm)
250
横(mm)
150
深さ(mm)
120
仕様
電極棒5本用(4極切替・1極アース用)
種類
制御盤
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500