SLS1520PS1390SW4 オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS SLS1520PS1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26052436

SLS1520PS1390SW4 オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS SLS1520PS1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26052436
SLS1520PS1390SW4 オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS SLS1520PS1390シリーズ ERECTA(エレクター) 26052436

オールステンレスエレクター・シェルフ W1518×D613×H1384mm PS SLS1520PS1390シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
棚段数(段)4
内容量1台注文コード26052436品番SLS1520PS1390SW4
参考基準価格(税別)¥260,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

全てのパーツがSUS304(18-8)ステンレス製ユニットが登場。
耐錆、耐薬品性にも優れ、より厳しい条件下や衛生管理が求められる現場に最適。
棚板(ステンレスエレクター・シェルフ)。
耐荷重150kg/棚1段

仕様DB付材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、電解研磨仕上げ、柱・ポールキャップ・ダイカストナット・アジャストボルト/SUS304(18-8)ステンレス高さ(mm)1384奥行(mm)613間口(mm)1518棚段数(段)4アズワン品番64-3488-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする