日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
PHV EV専用回路付ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26052977
品番
FPC-EV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
160
深さ(mm)
110
種類
ホーム分電盤
電流(A)
(引込開閉器)75
適合キャビネット
FPC-1D
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500