日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
ホーム分電盤
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
分岐回路数
5
主幹ブレーカ容量
GK58WN3P40A
注文コード
26053004
品番
HSB13E4-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
この商品は
分岐回路数・主幹ブレーカ容量
など
2257
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
280
横(mm)
416
深さ(mm)
75
種類
ホーム分電盤
分岐回路数
5
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリムブレーカ
主幹ブレーカ容量
GK58WN3P40A
分岐ブレーカ容量
(1E)PN31TA2P20A/(2E)PN32TA2P20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500