画像準備中

ホーム分電盤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 分岐回路数8 主幹ブレーカ容量GK58WN3P50A 注文コード26053205 品番HSB3E5-84
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は分岐回路数・主幹ブレーカ容量など2257種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)250 横(mm)416 深さ(mm)75 種類ホーム分電盤 分岐回路数8 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類プチスリムブレーカ 主幹ブレーカ容量GK58WN3P50A 分岐ブレーカ容量(1E)PN31TA2P20A/(2E)PN32TA2P20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする