スーパーエレクター・シェルフ W605×D307×H1384mm PA SS610PA1390シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26058036 品番SS610PA1390W3
参考基準価格(税別)¥36,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

抗菌材でコーティング。
耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。
耐荷重250kg。
ポールはSUS430(18-0)ステンレス製。

仕様DB付 材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS430(18-0)ステンレス、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理 高さ(mm)1384 奥行(mm)307 間口(mm)605 棚段数(段)3 アズワン品番64-3497-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする