スランテッドエレクター・シェルフ W910×D460×H2197mm P ST910STP2200シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26059278 品番 ST910STP2200W5
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

物品の出し入れが容易で、視認性に優れる傾斜棚(傾斜角30°、深さ100mm)。ディスプレイ用什器にも適します。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。耐荷重250kg。

仕様DB付 材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン、ダイカストナット/亜鉛、アジャストボルト/スチール製三価クロメート処理 高さ(mm)2197 奥行(mm)460 間口(mm)910 棚段数(段)5 アズワン品番64-3501-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする