メトロ スーパーエレクター・プロ D612mm PRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26061290 品番 PR2424NK3
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

クリーンな環境での用途に最適。
抗菌マット部はマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果。
優れた耐熱・耐寒性、-29℃〜52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3〜5分)に耐えられます。
抗菌加工された棚板マット部はフレームから簡単に取り外せ洗浄が容易。

材質マット部/ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工、フレーム部/スチールワイヤー・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)・マイクロバン抗菌加工 寸法(幅W×奥行D)(mm)605×612 アズワン品番64-3510-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする