メトロマックスi D620mm MX-Fシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26062340 品番 MX2430F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥46,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

樹脂製にもかかわらず、抜群の強度。クリーンな環境に最適なオール抗菌樹脂シェルフ。抗菌仕様のマットはフラットタイプとグリッドタイプの2種類。棚板マット部はフレームから簡単に取り外せるので洗浄が容易。耐荷重363kg受注生産品

材質マット部/ポリプロピレン・マイクロバン抗菌加工、フレーム部/ポリプロピレン(グラスファイバー入り)・マイクロバン抗菌加工 寸法(幅W×奥行D)(mm)756×620 アズワン品番64-3532-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする