ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス製ワゴン
ERECTA(エレクター)の ワゴン部品
CRカート専用キャスター ソアキャスター 帯電防止ウレタン B入り 車 ねじ込み式 SOARTシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
100
注文コード
26066095
品番
SOART100B20
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
特殊ダンパーの内蔵により、振動を最大1/5以下に低減するキャスター。
目的に応じて、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。
グリスはクリーンルームに対応したフッ素グリスです。
軸径(Φmm)
100
材質(車輪)
帯電防止ウレタン車輪
ねじ径
M16
機能
ストッパー無し20段
材質(金具)
SUS
アズワン品番
64-3541-39
注意
※ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売り)が必要です。