CRカート専用キャスター ソアキャスター 帯電防止ウレタン B入り 車 ねじ込み式 SOARTシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)100 注文コード26066147 品番SOART100B10S
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は軸径など12種類から選べます 他の種類を見る

特殊ダンパーの内蔵により、振動を最大1/5以下に低減するキャスター。
目的に応じて、基準荷重を設定(10、20、30daN)できます。
グリスはクリーンルームに対応したフッ素グリスです。

軸径(Φmm)100 材質(車輪)帯電防止ウレタン車輪 ねじ径M16 機能ストッパー付き10段 材質(金具)SUS アズワン品番64-3541-44
注意
※ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売り)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする