ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス製ワゴン
ERECTA(エレクター)の ワゴン部品
打ち込み単独キャスター 幅広型ゴム車 Sシリーズ
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
26066235
品番
S125TU
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
静電気を嫌う、クリーンルーム等に最適なキャスター。
静電気の帯電が少ないので、防塵効果に優れています。
ノンカーボンのため、床汚染の心配がありません。
仕様
CRカート専用 S付
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン車
ねじ径
M16
材質(金具)
SUS
アズワン品番
64-3541-53
注意
※ねじ込み式の取り付けには専用スパナ(別売り)が必要です。