スーパーエレクター・プロ カート〈3段仕様〉 NWT2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26066287 品番 NWT2APR
参考基準価格(税別)¥93,500 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した3段仕様の樹脂製カート。菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。優れた抗菌効果。棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。-29℃〜52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3〜5分)に耐えられます。クリーンな環境での用途に最適です。米国・インターメトロ社製(棚板)。最大外寸は間口・奥行きとも63mmプラス。耐荷重は、キャスター4輪使用時の動荷重となります。

材質棚板マット部/ポリプロピレンマイクロバン抗菌加工、フレーム部/スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)マイクロバン抗菌加工、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、キャスター/4輪自在エラストマー車対角ストッパー付き 車輪径(Φmm)125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)758×460×923 アズワン品番64-3541-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする