スーパーエレクター・プロ カート〈2段仕様〉 NWT1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26066305 品番 NWT1APR
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

スーパーエレクター・プロの棚板とPポールを使用した2段仕様の樹脂製カート。
抗菌マット部は抗菌加工ポリプロピレン製。
優れた抗菌効果。
棚板フレーム部は亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。
ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
棚板マットは優れた耐熱・耐寒性を誇ります。
-29℃〜52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3〜5分)に耐えられます。
クリーンな環境での用途に最適です。
米国・インターメトロ社製(棚板)。

材質棚板マット部/ポリプロピレンマイクロバン抗菌加工、フレーム部/スチール・亜鉛メッキ(クロメート処理)・エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)マイクロバン抗菌加工、ポール/SUS304(18-8)ステンレス、キャスター/4輪自在エラストマー車対角ストッパー付き最大外寸は間口・奥行きとも63mmプラス。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)758×460×923 寸法(Φ×mm)125 アズワン品番64-3541-62
注意
※耐荷重は・キャスター4輪使用時の動荷重となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする