捕虫器 ムシポン 30W 吊下型 MP-301シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26066549 品番MP-301DXA
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,490
販売価格(税別)
25,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

MP-301の両面誘引、片面捕虫紙目隠しタイプ。
シンプルなデザインで実現したローコストモデル。
30W誘虫ランプの採用で捕虫効果がUP。
新設計により本体は1.5kgと、今までにない軽量化を実現しています。

付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 質量(kg)1.6 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×60×175 有効面積(m2)50〜80 誘虫ランプFL30SBL・1灯(30W) 捕虫紙S-20 1個 アズワン品番64-3542-37

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする