ベンハーはかり
ベンハーはかりの 忌避剤・虫対策
ベンハーはかりの 捕虫器・電撃殺虫器
ベンハーはかりの 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
捕虫器 ムシポン 20W オールステンレス MPX-2000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
64-3542-41
注文コード
26066558
品番
MPX-2000DXA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,800
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
MPX-2000の両面誘引、片面捕虫紙目隠しタイプ。
極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
最も売れているNo.1捕虫器。
格子の取付けが簡単になり、作業効率がおよそ40%改善できました。
付属品
捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか
質量(kg)
2.6
タイプ
吊下型
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×75×230
有効面積(m
2
)
30〜50
誘虫ランプ
ムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W)
捕虫紙
S-20 2個
アズワン品番
64-3542-41
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26066558
MPX-2000DXA
36721386
MPX-2000DXA
捕虫器 「ムシポン」
朝日産業(捕虫器・包装機器)
1台
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました