ベンハーはかり
ベンハーはかりの 忌避剤・虫対策
ベンハーはかりの 捕虫器・電撃殺虫器
ベンハーはかりの 捕虫器・電撃殺虫器消耗品・交換部品
捕虫器 ムシポン 20W オールステンレス MPX-2000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
64-3542-43
注文コード
26066576
品番
MPX-2000K
参考基準価格(税別)
¥31,800
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
MPX-2000の壁直付タイプ。
極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
最も売れているNo.1捕虫器。
格子の取付けが簡単になり、作業効率がおよそ40%改善できました。
付属品
捕虫紙S-20(5個入)1箱、取付用ネジ4本 ほか
質量(kg)
2.8
タイプ
壁付型
電源(V)
100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
690×75×230
有効面積(m
2
)
30〜50
誘虫ランプ
ムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W)
捕虫紙
S-20 2個
アズワン品番
64-3542-43
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000