捕虫器 ムシポン 20W オールステンレス MPX-2000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番64-3542-45 注文コード26066594 品番MPX-2000SDX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

MPX-2000の片面誘引、捕虫紙目隠しタイプ。
極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
最も売れているNo.1捕虫器。
格子の取付けが簡単になり、作業効率がおよそ40%改善できました。

付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか 質量(kg)3.1 タイプ吊下型 電源(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230 有効面積(m2)30〜50 誘虫ランプムシポン専用ランプ(FL20SBL-MP)・1灯(20W) 捕虫紙S-20 2個 アズワン品番64-3542-45

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26066594 MPX-2000SDX 66080297 MPX-2000SDX 捕虫器ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器) 捕虫器ムシポン MPX-2000SDX 朝日産業(捕虫器・包装機器) 1台 33,900 税込37,290 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする