若獅子
若獅子の 鎌
若獅子の 中厚鎌
片刃中厚鎌 鋼付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26067127
品番
707012
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
硬い草用としてご使用ください。
用途
硬い草用
全長(mm)
約390
質量(g)
約178
呼び寸法(mm)
180
柄長さ(mm)
約330
アズワン品番
64-3664-89