鋳物 竹割 6ツ割

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26067249 品番701039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

6等分に割れる、竹割り器です。

用途竹割り 使用方法竹割器を両手で握り、竹を立てて上から数回押込む 全長(mm)約440 サイズ 質量(g)約3976 内径(Φmm)約170 外径(Φmm)約200 アズワン品番64-3665-03 割り数6つ割

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉈」にはこんなカテゴリがあります

シェアする