アークランドサカモト
アークランドサカモトの 鉈
アークランドサカモトの 両手用竹割
鋳物 竹割 10割 中 15cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26067285
品番
701026
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,280
10等分に割れる、竹割り器です。
用途
竹割り
使用方法
竹割器を両手で握り、竹を立てて上から数回押込んむ
全長(mm)
約360
質量(g)
約2902
内径(Φmm)
約125
外径(Φmm)
約150
アズワン品番
64-3665-08
割り数
10割
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000